Inline pressure regulator, 2 x IT, G 1/4, pre-set 7 bar

Nr art.: 149055
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria inline
Długość całkowita 59 mm
Wydajność przepływu 750 l/min
Ciśnienie robocze od 7 bar
Ciśnienie robocze do 7 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal; 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149055
EAN / GTIN 4047322583909
Numer producenta 149055
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator, 2 x IT, with secondary venting, Pre-pressure dependent, G 1/4, Working pressure (pre-set) 7 bar

Cecha szcz.:

  • A: 59.0 mm
  • SW 1: 16 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Series: inline
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1/4
  • Connection: 2 x internal thread
  • Rate of flow: 750 l/min
  • internal components: Stainless steel, nitrile rubber, brass
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 7 bar