{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 12 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 700 l/min | |
| Seria | multifix-mini | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Wersja | Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem. | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| Wys. całkowita | 162 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 12 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 1/4 cal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Składa się z | Regulator filtra; Olejarki mgłowe | |
| Długość | 80 mm | |
| Szerokość | 63 mm | |
| Wysokość, Regulator filtra | 162 mm | |
| Wydajność przepływu | 700 l/min; 700 l/min | |
| Ciśnienie robocze od | 0,5 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 10 bar | |
| Typ przyłącza, Olejarki mgłowe | Złącze gwintowane | |
| Typ przyłącza, Regulator filtra | Złącze gwintowane | |
| Gwint wewnętrzny | 1/4 cal; 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Zespoły przygotowania sprężonego powietrza |
| Numer artykułu | 100397 | |
| EAN / GTIN | 4047322124829 | |
| Numer producenta | 100397 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |