{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar | |
| Seria | multifix-mini | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość całkowita | 40 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| Wys. całkowita | 165,5 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 0,5 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 10 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 1/4 cal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Rodzaj produktu | regulator filtra |
| Numer artykułu | 100354 | |
| EAN / GTIN | 4047322344784 | |
| Numer producenta | 100354 | |
| Numer L | L00970 1827 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |