{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | multifix-mini | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Długość całkowita | 85 mm | |
| Szerokość całkowita | 40 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Wydajność przepływu | 1 450 l/min | |
| Ciśnienie robocze od | 0,2 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 6 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Rodzaj produktu | regulator ciśnienia |
| Numer artykułu | 100338 | |
| EAN / GTIN | 4047322163781 | |
| Numer producenta | 100338 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |