Filter »multifix-mini« with metal container, 5 µm, Size 0, G 1/4

Nr art.: 100366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria multifix-mini
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Numer producenta 100366
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »multifix-mini« with metal container, 5 µm, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 20 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 111.6 mm
  • C: 12.3 mm
  • D: 99.3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 1000 l/min
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Max. inlet pressure: 20 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C