Filter regulator »multifix-mini«, PC container, G 1/8, 0.1-3 bar

Nr art.: 100351
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 3 bar
Seria multifix-mini
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Wys. całkowita 165,5 mm
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Złącze gwintowane
Materiał obudowy aluminium; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator filtra
Materiał obudowy aluminium; z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100351
EAN / GTIN 4047322344647
Numer producenta 100351
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »multifix-mini«, PC container and press. gauge, 5 µm, G 1/8, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1-3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 165.5 mm
  • C: 63.0 mm
  • D: 102.5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/8
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 1450 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Control range max.: 3 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 4 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C