Pre-filter »multifix-mini«, PC container, 0.3 µm, Size 0, G 1/4

Nr art.: 100369
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria multifix-mini
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100369
EAN / GTIN 4047322351058
Numer producenta 100369
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pre-filter »multifix-mini« with PC container, 0.3 µm, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 138.1 mm
  • C: 12.3 mm
  • D: 125.8 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 160 l/min
  • Efficiency: 99.999%
  • sealing material: NBR
  • Filter element: Paper POM
  • filter fineness: 0.3 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P1 =6 bar and pressure drop Δp =0.02 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C