{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | BSP | |
| Pracovní tlak maximální | 12 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 700 l/min | |
| Řada | multifix-mini | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Provedení | 2dílná vzduchová jednotka | |
| Celková délka | 80 mm | |
| Celková šířka | 63 mm | |
| Celková výška | 162 mm | |
| Provozní tlak maximální | 12 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 60 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/4 palec | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Obsahuje | Regulátor filtru; Mlhová olejnička | |
| Délka | 80 mm | |
| Šířka | 63 mm | |
| Výška, Regulátor filtru | 162 mm | |
| Hodnota průtoku | 700 l/min; 700 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 10 bar | |
| Typ přípojky, Mlhová olejnička | Připojovací závit | |
| Typ přípojky, Regulátor filtru | Připojovací závit | |
| Vnitřní závit | 1/4 palec; 1/4 palec | |
| Druh produktu | Vzduchová jednotka |
| Katalogové číslo | 100397 | |
| EAN / GTIN | 4047322124829 | |
| Číslo výrobce | 100397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |