Unidad de mantenimiento de 2 piezas «multifix-mini», con recipiente metálico, G 1/4

Número de artículo: 100397
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 12 bar
Demanda de aire máxima 700 l/min
Serie multifix-mini
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Modelo Unidad de mantenimiento de 2 piezas
Longitud total 80 mm
Anchura total 63 mm
Altura total 162 mm
Presión máxima de funcionamiento 12 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Se compone de Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Longitud 80 mm
Anchura 63 mm
Altura, Regulador de filtro 162 mm
Valor del flujo 700 l/min; 700 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Tipo de conexión, Engrasador por neblina Conexión roscada
Tipo de conexión, Regulador de filtro Conexión roscada
Rosca interior 1/4 pul; 1/4 pul
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 100397
EAN / GTIN 4047322124829
Número del fabricante 100397
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «multifix-mini» con recipiente metálico, BG 0, G 1/4, presión de entrada máx. 12 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa con purga secundaria, junto con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 700 l/min
  • capó: Latón POM
  • Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 12 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "multifix-mini" Ver todos