{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Najvišji delovni tlak | 12 bar | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 700 l/min | |
| Serija | multifix-mini | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Izvedba | 2-delna enota za vzdrževanje | |
| Skupna dolžina | 80 mm | |
| Celotna širina | 63 mm | |
| Celotna višina | 162 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 12 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1/4 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Sestoji iz | regulator filtra; mazalnik z oljno meglo | |
| Dolžina | 80 mm | |
| Širina | 63 mm | |
| Višina, regulator filtra | 162 mm | |
| Pretok | 700 l/min; 700 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 10 bar | |
| Vrsta priključka, mazalnik z oljno meglo | navojni priključek | |
| Vrsta priključka, regulator filtra | navojni priključek | |
| Notranji navoj | 1/4 col; 1/4 col | |
| Vrsta izdelka | enota za vzdrževanje |
| Številka izdelka | 100397 | |
| EAN/GTIN | 4047322124829 | |
| Številka proizvajalca | 100397 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |