{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Pression de service maximale | 12 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 700 l/min | |
| Série | multifix-mini | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Exécution | unité de maintenance en 2 parties | |
| Longueur totale | 80 mm | |
| Largeur totale | 63 mm | |
| Hauteur totale | 162 mm | |
| Pression de service maximale | 12 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 60 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1/4 pouce | |
| Matériau boîtier | aluminium | |
| Composition | régulateur de filtre; systèmes de lubrification à brouillard d’huile | |
| Longueur | 80 mm | |
| Largeur | 63 mm | |
| Hauteur, régulateur de filtre | 162 mm | |
| Débit | 700 l/min; 700 l/min | |
| Pression de service de | 0,5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 10 bar | |
| Type de raccordement, systèmes de lubrification à brouillard d’huile | filetage | |
| Type de raccordement, régulateur de filtre | filetage | |
| Filetage intérieur | 1/4 pouce; 1/4 pouce | |
| Type de produit | unité de maintenance |
| Référence article | 100397 | |
| EAN / GTIN | 4047322124829 | |
| Réf. fabricant | 100397 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |