{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 3 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 1 500 h | |
| Seria | sphereX | |
| Długość pola widzenia | 101 mm | |
| Szerokość pola widzenia | 65 mm | |
| Min. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne | 50 ms | |
| Maks. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne | 2 000 ms | |
| Min. czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne | 0,1 ms | |
| Min. stopień ochrony ciemny | 5 | |
| Maks. stopień ochrony ciemny | 13 | |
| Stopień ochrony jasny | 2 | |
| Oznaczenie producenta | optrel® sphereX clt | |
| Klasyfikacja wg EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Maska spawalnicza | |
| Właściwości maski | Bez sylikonu | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Wielkość unisex | onesize |
| Numer artykułu | 097902 CLT | |
| EAN / GTIN | 7640429874566 | |
| Numer producenta | 1006.980 |