Automatisk svejsemaske optrel® sphereX clt, Type: CLT

Art.-nr.: 097902 CLT
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 3 V
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Driftstid 1.500 h
Serie sphereX
længde, synsfelt 101 mm
Bredde, synsfelt 65 mm
Skiftetid mørk til lys min. 50 ms
Skiftetid mørk til lys maks. 2.000 ms
skiftetid lys til mørk min. 0,1 ms
Beskyttelsesniveau mørkt min. 5
Beskyttelsesniveau mørk maks. 13
Beskyttelsesniveau lyst 2
Producentbetegnelse optrel® sphereX clt
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energiforsyning batteridrevet
Farve blå; sort
Produkttype svejsemaske
Egenskaber, maske indstilleligt hovedbånd
Indhold 1 stk.
unisex-størrelse onesize

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097902 CLT
EAN/GTIN 7640429874566
Producentnummer 1006.980

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk svejsemaske optrel® sphereX clt med lystrin 2.0 for god sigtbarhed også mellem svejsepunkterne. Den minimale farveforvrængning og højeste detaljegrad er ideelle til at opnå fine sømme, der opfylder de højeste krav. Optimal til WIG- og præcisionssvejsning af rustfrit stål, aluminium og tynde plader. Det integrerede IsoFit® X-hovedbånd er tredimensionelt justerbart, har en låsefunktion i to positioner og gør det nemt at bruge med en industribeskyttelseshjelm.
  • Mørke beskyttelsestrin: 5 - 13 trinløst med ShadeTronic® (manuelt 4 – 12)
  • Lyst trin: 2,0
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.500 timer)
  • Synsfelt svejsemaske: 65 x 101 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG- og plasmasvejsning

Norm:

EN 379