Suvirintojo kaukė optrel® sphereX clt, Tipas: CLT

Prekės Nr.: 097902 CLT
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 3 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Darbo trukmė 1 500 h
Serija sphereX
Matymo lauko ilgis 101 mm
Regėjimo lauko plotis 65 mm
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. 50 ms
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. 2 000 ms
Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. 0,1 ms
Apsaugos laipsnis, tamsus min. 5
Apsaugos laipsnis, tamsus maks. 13
Apsaugos laipsnis šviesus 2
Gamintojo pavadinimas optrel® sphereX clt
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Maitinimas veikia su baterija
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Kaukės savybės be silikono
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis onesize

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Gamintojo numeris 1006.980

Aprašymas

Modelis:

Automatinė suvirinimo kaukė optrel® sphereX clt šviesumo lygmuo 2,0, užtikrinančiu gerą matomumą net tarp suvirinimo taškų. Minimalus spalvų iškraipymas ir maksimalus detalių tikslumas – idealu formuojant tikslias siūles, atitinkančias aukščiausius reikalavimus. Optimalus TIG ir preciziniam nerūdijančio plieno, aliuminio, plonos skardos suvirinimui. Integruota IsoFit® X“ galvos juosta yra trimatė reguliuojama, turi dviejų padėčių užrakto funkciją ir leidžia lengvai derinti su pramoniniu apsauginiu šalmu.
  • Tamsieji apsaugos lygiai: 5–13, tolygiai reguliuojamas su „ShadeTronic®“ (rankiniu būdu 4–12).
  • Šviesumo lygis: 2,0
  • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 1500 valandų)
  • Suvirintojo kaukės langelis: 65 x 101 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG ir plazminis suvirinimas

Standartas:

EN 379