Mască automată de sudură optrel® sphereX clt, Tip: CLT

Cod articol.: 097902 CLT
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 1.500 h
Serie sphereX
Lungimea câmpului vizual 101 mm
Lățime câmp vizual 65 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min. 50 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max. 2.000 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min. 0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min. 5
Nivel de protecție întunecat max. 13
Nivel de protecție luminos 2
Denumirea producătorului optrel® sphereX clt
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea albastru; negru
Tip produs Mască pentru sudură
Proprietăți mască Bandă pentru cap reglabilă
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize

Identificare și clasificare

Cod articol 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Număr producător 1006.980

Descriere

Execuţie:

Masca de sudură automată optrel® sphereX clt cu treaptă luminoasă 2.0 pentru o vizibilitate bună chiar și între punctele de sudură. Alterarea minimă a culorii și precizia maximă a detaliilor sunt ideale pentru a obține cusături fine care satisfac cele mai înalte cerințe. Optim pentru sudarea TIG și sudarea de precizie a oțelului inoxidabil, aluminiului și tablei subțiri. Banda pentru cap IsoFit® X este reglabilă tridimensional, are o funcție de închidere în două poziții și permite combinarea ușoară cu o cască de protecție industrială.
  • Trepte întunecate de protecţie: 5 - 13 fără trepte cu ShadeTronic®, (manual 4 – 12)
  • Treaptă luminoasă: 2,0
  • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore)
  • Câmp vizual la masca pentru sudură: 65 x 101 mm

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG şi cu plasmă

Standard:

EN 379