Máscara de soldadura automática optrel® sphereX clt, Tipo: CLT

Número de artículo: 097902 CLT
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 1.500 h
Serie sphereX
Longitud campo visual 101 mm
Anchura campo visual 65 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 50 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 2.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,1 ms
Nivel de protección oscuro mín. 5
Nivel de protección oscuro máx. 13
Nivel de protección claro 2
Denominación del fabricante optrel® sphereX clt
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color azul; negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único

Identificación y clasificación

Número de artículo 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Número del fabricante 1006.980

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática optrel® sphereX clt con nivel de luminosidad 2.0 para una buena visibilidad incluso entre los puntos de soldadura. La mínima alteración del color y la máxima precisión en los detalles son ideales para conseguir costuras finas que satisfagan las exigencias más altas. Óptimo para soldadura TIG y soldadura de precisión de acero inoxidable, aluminio y chapa fina. La cinta para la cabeza IsoFit® X incorporada es ajustable en tres dimensiones, incluye una función de cierre de dos posiciones y permite combinar fácilmente un casco de protección industrial.
  • Niveles de protección oscuros: 5 - 13 sin escalonamientos con ShadeTronic®, (manual 4 – 12)
  • Nivel claro: 2,0
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 1500 horas)
  • Campo visual máscara de soldadura: 65 x 101 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 379