Automatikschweißmaske optrel® sphereX clt, Typ: CLT

Artikel-Nr.: 097902 CLT
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 3 V
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 1 500 h
Serie sphereX
Länge Sichtfeld 101 mm
Breite Sichtfeld 65 mm
Schaltzeit dunkel zu hell min. 50 ms
Schaltzeit dunkel zu hell max. 2 000 ms
Schaltzeit hell zu dunkel min. 0,1 ms
Schutzstufe dunkel min. 5
Schutzstufe dunkel max. 13
Schutzstufe hell 2
Herstellerbezeichnung optrel® sphereX clt
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe blau; schwarz
Produktart Schweißmasken
Eigenschaften Maske einstellbares Kopfband
Inhalt 1 St.
Unisex-Größe onesize

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Herstellernummer 1006.980

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske optrel® sphereX clt mit Hellstufe 2.0 für eine gute Sicht auch zwischen den Schweißpunkten. Die minimale Farbverfälschung und höchste Detailgenauigkeit sind ideal, um feine Nähte bei höchsten Ansprüchen zu erzielen. Optimal für das WIG & Präzisionsschweißen von Edelstahl, Aluminium, Dünnblech. Das verbaute IsoFit® X Kopfband ist dreidimensional verstellbar, enthält eine Zwei-Positionen-Verschlussfunktion und ermöglicht die einfache Kombination eines Industrieschutzhelmes.
  • Dunkle Schutzstufen: 5 - 13 stufenlos mit ShadeTronic®, (manuell 4 – 12)
  • Hellstufe: 2.0
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden)
  • Sichtfeld Schweißmaske: 65 x 101 mm

Verwendung:

MIG-/ MAG-, Elektroden-, WIG- und Plasma-Schweißen

Norm:

EN 379