Masque de soudage automatique optrel® sphereX clt, type: CLT

Réf.: 097902 CLT
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 3 V
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 1 500 h
Série sphereX
Longueur champ visuel 101 mm
Largeur champ visuel 65 mm
Temps de commutation de sombre à clair min. 50 ms
Temps de commutation de sombre à clair max. 2 000 ms
Temps de commutation de clair à sombre min. 0,1 ms
Teinte de protection foncée min. 5
Teinte de protection foncée max. 13
Teinte de protection claire 2
Référence fabricant optrel® sphereX clt
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur bleu; noir
Type de produit masques de soudage
Caractéristiques masque barette nasale flexible
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique

Identification et classification

Référence article 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Réf. fabricant 1006.980

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique optrel® sphereX clt avec niveau de clarté 2.0 pour une bonne visibilité même entre les points de soudure. La distorsion minimale des couleurs et la précision maximale des détails sont idéales pour réaliser des soudures fines répondant aux exigences les plus strictes. Idéal pour le soudage TIG et de précision de l’acier inoxydable, de l’aluminium et des tôles fines. Le serre-tête IsoFit® X intégré est réglable en trois dimensions, dispose d’une fonction de fermeture à deux positions et permet de combiner facilement un casque de protection industriel.
  • Teintes de protection foncées: 5 - 13 en mode progressif avec ShadeTronic® (mode manuel 4 - 12)
  • Niveau clarté: 2,0
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1 500 heures)
  • Champ de vision masque de soudage: 65 x 101 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l’électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 379