Samostmívací svářecí kukla optrel® sphereX clt, Typ: CLT

Artiklové číslo: 097902 CLT
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 1 500 h
Řada sphereX
Délka zorného pole 101 mm
Šířka zorného pole 65 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 50 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 2 000 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 5
Úroveň ochrany tmavá max. 13
Úroveň ochrany světlá 2
Označení výrobce optrel® sphereX clt
Klasifikace podle EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Číslo výrobce 1006.980

Popis

Provedení:

Automatická maska pro svářeče optrel® sphereX clt s úrovní jasu 2.0 pro dobrou viditelnost i mezi svařovacími body. Minimální zkreslení barev a nejvyšší přesnost detailů jsou ideální pro dosažení jemných svarů pro nejvyšší nároky. Ideální pro svařování metodou WIG a přesné svařování nerezové oceli, hliníku a tenkého plechu. Integrovaná náhlavní páska IsoFit® X umožňuje nastavení ve třech osách, obsahuje dvoupolohovou funkci a umožňuje snadné kombinování s průmyslovou ochrannou přilbou.
  • Tmavé ochranné stupně: 5–13, plynule nastavitelné pomocí ShadeTronic® (ručně 4–12)
  • Stupeň jasu: 2,0
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin)
  • Zorné pole masky pro svářeče: 65 x 101 mm

Použití:

MIG/MAG svařování, elektrodové svařování, WIG svařování a svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 379