{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 3 V | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Čas delovanja | 1.500 h | |
| Serija | sphereX | |
| Dolžina vidnega polja | 101 mm | |
| Širina vidnega polja | 65 mm | |
| Čas preklopa iz temnega na svetlo min. | 50 ms | |
| Čas preklopa iz temnega na svetlo maks. | 2.000 ms | |
| Čas preklopa iz svetlega na temno min. | 0,1 ms | |
| Stopnja zaščite temno min. | 5 | |
| Stopnja zaščite temno maks. | 13 | |
| Stopnja zaščite svetlo | 2 | |
| Oznaka proizvajalca | optrel® sphereX clt | |
| Klasifikacija v skladu z EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | modra; črna | |
| Vrsta izdelka | zaščitna maska za varilce | |
| lastnost maske | brez silikona | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Univerzalna velikost | ena velikost |
| Številka izdelka | 097902 CLT | |
| EAN/GTIN | 7640429874566 | |
| Številka proizvajalca | 1006.980 |