Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® sphereX clt, Tipo: CLT

Codice art.: 097902 CLT
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 3 V
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 1.500 h
Serie sphereX
Lunghezza campo visivo 101 mm
Larghezza campo visivo 65 mm
Tempo di commutazione da scuro a chiaro min. 50 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro max. 2.000 ms
Tempo di commutazione da chiaro a scuro min. 0,1 ms
Livello di protezione scuro min. 5
Livello di protezione scuro max. 13
Livello di protezione chiaro 2
Denominazione originale prodotto optrel® sphereX clt
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentazione Funzionamento a batteria
Colore blu; nero
Tipo di prodotto Maschera per saldature
Caratteristiche maschera Privi di silicone
Contenuto 1 pz.
Taglia unisex taglia unica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097902 CLT
EAN / GTIN 7640429874566
Codice del produttore 1006.980

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® sphereX clt con grado di luminosità 2.0 per una visibilità ottimale anche tra un punto di saldatura e l’altro. La minima alterazione cromatica e la massima precisione dei dettagli sono ideali per ottenere cordoni fini ai massimi livelli di qualità. Ideale per saldatura TIG e di precisione su acciaio inox, alluminio e lamiera sottile. Il sistema di bardatura IsoFit® X integrato è regolabile tridimensionalmente, dispone di chiusura a due posizioni e consente di combinare facilmente un casco di protezione industriale.
  • Livelli di oscuramento: 5 - 13 variabile in continuo con ShadeTronic®, (manuale 4 – 12)
  • Livello chiaro: 2,0
  • Con batteria al litio da 3 V (durata: 1.500 ore)
  • Campo visivo maschera per la saldatura: 65 x 101 mm

Uso:

Saldatura MIG/MAG, a elettrodo, WIG e al plasma

Norma:

EN 379