Hełmy ochronne CrossGuard, kolor: YELLOW

Nr art.: 097809 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do -30°C
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CrossGuard
Właściwości hełmu Właściwości ochronne do -30°C
kolor YELLOW
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu PP
masa 395 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Numer producenta 9022002278
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny (395 g) do stosowania w niskich temperaturach oraz w branży chemicznej i petrochemicznej. Adapter wielofunkcyjny MFA-TECH umożliwia beznarzędziowy montaż i demontaż akcesoriów SHUBERT w osłonie Cross®. Aby zapewnić przyjemne użytkowanie, osłona Cross® jest wyposażona w przyjazną dla skóry opaskę przeciwpotną Wellvitex® Z+. Duży obszar do nadruku logo i oznaczeń.
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • zapięcie przekręcane
  • Regulowany układ wentylacji

Norma:

DIN EN 397