Hełmy ochronne CrossGuard, kolor: WHITE

Nr art.: 097809 WHITE
Rabat
114,66 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Czysta biel
Seria CrossGuard
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polipropylen (PP)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży tak
Norma EN 397
Odporność na temperaturę od -30 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
masa całkowita 395 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097809 WHITE
EAN / GTIN 4017765077853
Numer producenta 9021002278
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny (395 g) do stosowania w niskich temperaturach oraz w branży chemicznej i petrochemicznej. Adapter wielofunkcyjny MFA-TECH umożliwia beznarzędziowy montaż i demontaż akcesoriów SHUBERT w osłonie Cross®. Aby zapewnić przyjemne użytkowanie, osłona Cross® jest wyposażona w przyjazną dla skóry opaskę przeciwpotną Wellvitex® Z+. Duży obszar do nadruku logo i oznaczeń.
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • zapięcie przekręcane
  • Regulowany układ wentylacji

Norma:

DIN EN 397