Hełmy ochronne uvex pronamic B-WR, kolor: YELLOW

Nr art.: 097706 YELLOW
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Ochrona do -30°C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex pronamic
Właściwości hełmu Ochrona do -30°C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu
kolor Żółty
wielk. 51 cm - 65 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 406 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Numer producenta 9731130
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic): Lekka skorupa hełmu z HDPE (High Density Polyethylene) z trzema zmiennie regulowanymi otworami wentylacyjnymi zapewniającymi maksymalną wentylację. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
  • Kształt prosty
  • Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, montaż.

Norma:

DIN EN 397