Casques de protection uvex pronamic B-WR, Couleur: YELLOW

Réf.: 097706 YELLOW
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série pronamic
Référence fabricant uvex pronamic B-WR
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; protection contre les projections de métal fondu (MM)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Réf. fabricant 9731130
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Pronamic est synonyme de protection optimale (protection) et de dynamisme (dynamic): Coque légère en HDPE (High Density Polyethylene) avec trois orifices de ventilation à réglage variable pour une aération maximale. La géométrie optimisée du serre-tête et le grand appuie-nuque assurent un ajustement extrêmement confortable. Le système d’adaptation permet une combinaison avec des visières, casques antibruit et lampes casques. Résistance au froid jusqu’à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 6 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en similicuir
  • Forme droite
  • Avec molette et grand appuie-nuque

Utilisation:

Industrie, bâtiment, montage

Norme:

DIN EN 397