Beskyttelseshjelm uvex pronamic B-WR, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097706 YELLOW
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30°C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex pronamic
Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30°C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Farve gul
Størrelse 51 cm - 65 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 406 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097706 YELLOW
EAN/GTIN 4031101960098
Producentnummer 9731130
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Pronamic står for optimal beskyttelse (protection) og dynamik (dynamic): Let hjelmskal af HDPE (High Density Polyethylene) med tre variabelt justerbare ventilationsåbninger for maksimal ventilation. Den optimerede hovedbåndsgeometri og den store nakkestøtte sikrer en ekstremt behagelig pasform. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).
  • 6-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • Kunstlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelås og stor nakkestøtte

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage

Norm:

DIN EN 397