Ochranná helma uvex pronamic B-WR, Farba: YELLOW

Č. pol.: 097706 YELLOW
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex pronamic
Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Farba žltá
Veľkosť 51 cm - 65 cm
Materiál plášťa prilby HDPE
Hmotnosť 406 g
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097706 YELLOW
EAN/GTIN 4031101960098
Číslo výrobcu 9731130
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Pronamic znamená optimálnu ochranu (protection) a dynamiku (dynamic): Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (High Density Polyethylene) s tromi variabilnými vetracími otvormi pre vysoký komfort pri nosení. Optimalizovaná geometria čelenky a veľká opierka zátylku zaručujú mimoriadne pohodlné nosenie. Systém adaptérov umožňuje kombináciu s priezormi, chráničmi sluchu na prilbu a svietidlami na prilbu. Odolnosť voči chladu do −30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).
  • 6-bodový popruh
  • 30 mm euro upínač slot
  • Syntetická kožená potná páska
  • Rovný tvar
  • S otočným uzáverom a veľkou oporou zátylku

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

Norma:

DIN EN 397

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka