{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | uvex pronamic | |
| Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos | |
| Cor | amarelo | |
| Tamanho | 51 cm - 65 cm | |
| Material do capacete | HDPE | |
| Peso | 406 g | |
| Norma | DIN EN 397 | |
| Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
| Tipo de produto | Capacete de proteção |
| Número do artigo | 097706 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4031101960098 | |
| Número do fabricante | 9731130 | |
| Fabricante/responsável | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |