Ochranná helma uvex pronamic B-WR, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097706 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
pronamic
Označení výrobce
uvex pronamic B-WR
Uzávěr
Šroubovací uzávěr
Druh produktu
Helma
Internationale Größe
onesize
Barva
Žlutá
Materiál
Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Opakované použití
K opakovanému použití
Regulace šířky
ano
Norma
EN 397
Odolnost proti teplotám od
-30 °C
Vlastnosti
Integrované potítko; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
Pohlaví
Unisex
Kategorie ochrany
II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Číslo výrobce 9731130
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Pronamic znamená optimální ochranu (protection) a dynamiku (dynamic): Lehká skořepina helmy z HDPE (High Density polyethylen) se třemi variabilně nastavitelnými větracími otvory pro maximální odvětrání. Optimalizovaná geometrie čelenky a velká podpěra krku zajišťují mimořádně pohodlné nošení. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chrániči na helmu a lampami na helmu. Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko z koženky
  • Přímý tvar
  • S otočným uzávěrem a velkou podpěrou krku

Použití:

Průmysl, stavebnictví, montáže

Norma:

DIN EN 397