Schutzhelm uvex pronamic B-WR, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097706 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie pronamic
Herstellerbezeichnung uvex pronamic B-WR
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe gelb
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Eigenschaften Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Herstellernummer 9731130
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Pronamic steht für optimalen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic): Leichte Helmschale aus HDPE (High Density Polyethylene) mit drei variabel einstellbaren Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung. Die optimierte Kopfbandgeometrie und die große Nackenauflage sorgen für eine äußerst komfortable Passform. Dass Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunstleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss und großer Nackenauflage

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage

Norm:

DIN EN 397