{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | uvex pronamic | |
| Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten | |
| Kleur | geel | |
| Maat | 51 cm - 65 cm | |
| Materiaal helmschaal | HDPE | |
| Gewicht | 406 g | |
| Norm | DIN EN 397 | |
| Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
| Producttype | Veiligheidshelm |
| Artikelnummer | 097706 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4031101960098 | |
| Nummer fabrikant | 9731130 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |