Hełmy ochronne uvex pronamic B-WR, kolor: WHITE

Nr art.: 097706 WHITE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria pronamic
Oznaczenie producenta uvex pronamic B-WR
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097706 WHITE
EAN / GTIN 4031101960074
Numer producenta 9731030
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic): Lekka skorupa hełmu z HDPE (High Density Polyethylene) z trzema zmiennie regulowanymi otworami wentylacyjnymi zapewniającymi maksymalną wentylację. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
  • Kształt prosty
  • Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, montaż.

Norma:

DIN EN 397