Cască de protecţie uvex pronamic B-WR, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097706 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie pronamic
Denumirea producătorului uvex pronamic B-WR
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Număr producător 9731130
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Pronamic înseamnă protecţie optimă (protecție) şi dinamică (dinamică): Cască uşoară din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu trei deschideri variabile pentru aerisire pentru o ventilație excelentă. Geometria optimizată a benzii pentru cap și suportul mare pentru gât asigură o potrivire extrem de confortabilă. Sistemul de adaptare permite combinarea cu viziere, capsule pentru căşti şi lămpi pentru căști. Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din piele sintetică
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă și suport mare pentru gât

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, montaj

Standard:

DIN EN 397