Védősisak uvex pronamic B-WR, Szín: YELLOW

Cikkszám: 097706 YELLOW
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30°C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex pronamic
Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30°C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Festék sárga
Méret 51 cm - 65 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 406 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Gyártó száma 9731130
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

A Pronamic az optimális védelmet (Protection) és a dinamikát (dynamic) jelenti. Könnyű HDPE (High Density Polyethylene) sisakhéj három állítható szellőzőnyílással a kényelmes viselet érdekében. Az optimalizált fejpánt geometria és a nagy nyaktámasz rendkívül kényelmes illeszkedést biztosít. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. -30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Műbőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral és nagy nyaktámasszal

Felhasználás:

Ipar, építőipar, szerelés

Szabvány:

DIN EN 397