• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

System węży z metalu 1/2 cala, Typ: B29

Nr art.: 084411 B29

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Złączki wtykowe
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Długość całkowita 0,03 m
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

Podstawa 29,5 mm
Element podstawowy o długości = 29,5 mm do indywidualnej regulacji długości i położenia systemu węża przegubowego.


  • Pojedynczy komponent do systemu o wielkości 2 = 1/2 cala
  • Modułowy system wtykowy
  • może być używany przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
  • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.