System węży z metalu 1/2 cala, Typ: SET-4

Nr art.: 084411 SET-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 cal
Rozmiar, Złączki wtykowe 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084411 SET-4
EAN / GTIN 4037728070967
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System elastycznych węży chłodziwa do precyzyjnego przekazywania chłodziwa i powietrza. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej system węży nadaje się również do stosowania w obszarach i branżach o wysokich wymaganiach w zakresie odporności na korozję i higieny. Najbardziej kompleksowy system na rynku w łącznie 4 wielkościach systemów. Kompatybilny ze wszystkimi typowymi modułami narzędziowymi. Metalowe węże przegubowe są wstępnie naprężone, tzn. wąż do chłodziwa samoczynnie utrzymuje położenie nawet wtedy, gdy nie jest przykręcony. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej komponenty osiągają znacznie dłuższą żywotność i mogą być również używane przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.

W dostawie:

Kompletny przewód 315 mm
zawiera:
1x adapter 1/2 cala
1x podstawa 129,5 mm
6x podstawa 29,5 mm
1x dysza okrągła ⌀ 6 mm
1x nakrętka wielk. 2

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.