• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

System węży z metalu 1/2 cala, Typ: Y

Nr art.: 084411 Y

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 cal; 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084411 Y
EAN / GTIN 4037728070776
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

Rozdzielacz kątowy Y do skutecznego rozgałęziania przepływu mediów z dwoma wylotami.

  • Pojedynczy komponent do systemu o wielkości 2 = 1/2 cala
  • Modułowy system wtykowy
  • może być używany przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
  • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.