• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sistem de tubulatură metalică 1/2 inch, Tip: B29

Cod articol.: 084411 B29
Reducere
29,26 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare
Niplu de fixare
Tip conectare, Ieşire
Filete
Dimensiuni, Filete
1/2 inch
Tip produs
Schlauch
Formă furtun
drept
Material furtun
Oţel
Lungimea totală
0,03 m
Presiune de funcționare max.
50 bar
Racord
Ieşire; Intrare
Recomandat pentru
Aer comprimat; Lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Piesă de bază de 29,5 mm
Element de bază cu o lungime = 29,5 mm pentru reglarea individuală a lungimii și poziției sistemului de furtun articulat.


  • Componentă unică pentru dimensiunea de sistem 2 = 1/2 inch
  • Sistem modular de prindere
  • poate fi utilizat până la o presiune de 50 bar.
  • produs din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

Notă:

Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.