• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Système d’arrosage souple métallique 1/2 pouce, Type: B29

Réf.: 084411 B29
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de raccordement, Entrée Raccords enfichables
Type de raccordement, Sortie Filetage
Réf., Filetage 1/2 pouce
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Acier
Longueur totale 0,03 m
Pression de service max. 50 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé; lubrifiant

Identification et classification

Référence article 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Pièce de base 29,5 mm
Elément de base d’une longueur = 29,5 mm pour adaptation individuelle de la longueur et de la position du système d’arrosage souple.


  • Elément individuel pour la taille système 2 = 1/2 pouce
  • Système modulaire emboîtable
  • Utilisable à haute pression jusqu’à 50 bars.
  • Fabrication en acier inoxydable de haute qualité.

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.