• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Metall-Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: B29

Artikel-Nr.: 084411 B29
Rabatt
29,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Anschluss, Eingang Stecknippel
Art Anschluss, Ausgang Gewinde
Größe, Gewinde 1/2 Zoll
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Stahl
Länge gesamt 0,03 m
Betriebsdruck max. 50 bar
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft; Kühlmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Hersteller/verantwortliche Person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Beschreibung

Ausführung:

Basisstück 29,5 mm
Grundelement mit einer Länge = 29,5 mm zur individuellen Längen- und Positionsanpassung des Gelenkschlauchsystems.


  • Einzelkomponente für die Systemgröße 2 = 1/2 Zoll
  • Modulares Stecksystem
  • bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.