Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: B29

Número de artículo: 084411 B29
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de conexión, Entrada boquilla portatubos
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 1/2 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Acero
Longitud total 0,03 m
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Piezas base de 29,5 mm
Elemento básico con una longitud = 29,5 mm para personalizar la longitud y la posición del sistema de manguera articulada.


  • Componente único para tamaño de sistema 2 = 1/2 pulgada
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.