System węży z metalu 1/2 cala, Typ: 90

Nr art.: 084411 90
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 cal
Rozmiar, Złączki wtykowe 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Materiał węża stal
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084411 90
EAN / GTIN 4037728070745
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

Złączka kątowa z zagięciem 90° umożliwiająca precyzyjne dopasowanie prowadnika węża do miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej.
  • Pojedynczy komponent do systemu o wielkości 2 = 1/2 cala
  • Modułowy system wtykowy
  • może być używany przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
  • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.