{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di collegamento, Ingresso | plug-in nipples | |
| Tipo di collegamento, Uscita | thread | |
| Dimensione, Filettatura | 1/2 pollici | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | diritte | |
| Materiale tubo flessibile | Acciaio | |
| Lunghezza complessiva | 0,03 m | |
| Pressione di esercizio max. | 50 bar | |
| Attacco | output; input | |
| Per | Aria compressa; adduzione di |
| Codice articolo | 084411 B29 | |
| EAN / GTIN | 4037728070684 | |
| Produttore/persona responsabile | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |