{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF | 3/8 cal; 1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | stal | |
| Ciśnienie robocze maks. | 50 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Chłodziwa; Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 084411 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4037728070653 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |