• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kovový hadicový systém 1/2 palce, Typ: B29

Artiklové číslo: 084411 B29
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ přípojky, Vstup Zásuvné bradavky
Typ přípojky, Výstup Závit
Velikost, Závit 1/2 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Ocel
Celková délka 0,03 m
Provozní tlak max 50 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Chladicí prostředek; Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084411 B29
EAN / GTIN 4037728070684
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Základní díl 29,5 mm
Základní prvek s délkou = 29,5 mm k přizpůsobení délky a polohy kloubového systému trubek.


  • Jednotlivé komponenty velikosti systému 2 = 1/2 palce
  • Modulární zásuvný systém
  • lze použít až do vysokého tlaku 50 barů.
  • vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Poznámka:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.