• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

System węży z metalu 1/2 cala, Typ: R6

Nr art.: 084411 R6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Złączki wtykowe
Typ przyłącza, Wyjście Połączenie przewodu elastycznego
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Średnica zewnętrzna węża 6 mm
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084411 R6
EAN / GTIN 4037728070813
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

Dysza okrągła ⌀ 6 mm do chłodzenia punktowego; nakrętka nr 084411, wielk. M konieczna do mocowania.
  • Pojedynczy komponent do systemu o wielkości 2 = 1/2 cala
  • Modułowy system wtykowy
  • może być używany przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
  • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.