Reflektor LED z funkcją ściemniania CONNECT, Typ: NOVA-4

Nr art.: 081233 NOVA-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
Strumień światła 400 lm - 4 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
długość całkowita 240 mm
Szerokość całkowita 104 mm
wys. całkowita 230 mm
Rodzaj produktu Reflektory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Numer producenta 03.6101C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe Scangrip® CONNECT bazują na systemie CAS i są również kompatybilne z akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi.
Wysokowydajny reflektor akumulatorowy LED z funkcją ściemniania. Obudowa z aluminium w formie odlewu wtryskowego jest niezwykle solidna i
odporna na działanie silnych uderzeń, wstrząsów i wibracji. Do zastosowania z akumulatorami CAS 12 V i 18 V,
akumulatorami 18 V wiodących producentów elektronarzędzi lub z bezpośrednim podłączeniem do zasilania SCANGRIP®.
  • Sterowanie oświetleniem BLUETOOTH® umożliwia włączanie / wyłączanie maks. czterech lamp oraz dopasowanie mocy świetlnej do wykonywanych czynności w pięciu stopniach.
  • Ze zdejmowanym dyfuzorem.
  • Zintegrowany uchwyt i nowa stopka do swobodnego ustawiania oraz bezpośredniego montażu na statywie SCANGRIP® bądź w uchwytach magnetycznych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Lampy są dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory, ładowarki oraz zasilacze do zasilania przewodowego są dostępne pod nr. 073870073890 i 081249.