{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ASC55 | |
| Moc maks. | 55 W | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Symbol żarówki | |
| Rodzaj produktu | Ładowarka | |
| Moc wyjściowa | 55 W | |
| Min. zakres mocowania | 12 V | |
| Maks. zakres mocowania | 36 V | |
| Masa | 0,582 kg |
| Numer artykułu | 073890 ASC55 | |
| EAN / GTIN | 4007430215833 | |
| Numer producenta | 627044000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |