Bęben z wężem ciśnieniowym 1/4 cala, długość węża: 20m

Nr art.: 080061 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 390 mm
Głębokość obudowy 165 mm
Wysokość korpusu 365 mm
Automatyczne zwijanie nie
Możliwość obrotu nie
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/4 cal; 1/4 cal
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
użytkowa długość węża 20 m
Ciśnienie robocze maks. 12 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080061 20
EAN / GTIN 4003644025282
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Plastikowy bęben na wąż pneumatyczny 7 generacji „Coworker” o średnicy 250 mm. Do szczególnych cech tego bębna kablowego zaliczamy ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz wyłącznik obrotów do blokowania korpusu bębna.