• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tryckluftsslangvinda 1/4 tum, Effektiv slanglängd: 20m

Art-nr.: 080061 20
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

material hus Plast
färg hus blå
Maximalt arbetstryck 12 bar
Effektiv slanglängd 20 m
Invändig slang-⌀ 9 mm
Produktslag Slangupprullare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080061 20
EAN/GTIN 4003644025282
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Tryckslangstrumma i plast, generation 7 ”Coworker” med en trumdiameter på 250 mm. Särskilda egenskaper hos dessa kabeltrumma är det ergonomiskt utformade bärhandtaget och rotationsstoppkontakten för fixering av trummans kropp.